| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8001358230 Herst.-Nr.: 96585941 EAN/GTIN: 5700831577126 |
| |
|
| | |
| mit 30 m Unterwasserkabel 3 x 1,5 m²m flach und montiertem Stecker · 10x Kabelbinder zur Befestigung des Unterwasserkabels an der PumpensteigleitungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Auslassseite: Innengewinde zylindrisch (BSPP)· Anschluss Auslassseite (1): Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)· Anzahl der Phasen: 1· Anzahl der Phasen (1): 1· Drehzahl: 107001/min· Drehzahl (1): 107001/min· Drehzahlregelung Motor: ohne· Durchmesser Pumpe: 74,00mm· Elektrischer Anschluss: Kabel· Elektrischer Anschluss (1): Kabel· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 529,42kPa· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 529,42kPa· Frequenz: 50/60 HzHz· Frequenz (1): 50/60 Hz· Gewicht: 7,4kg· Isolationsklasse: F· Isolationsklasse nach IEC: F· Kabellänge: 30,0m· Kabellänge (1): 30,0m· Länge Pumpe und Motor: 741,000000mm· Min. Bohrlochdurchmesser: 76mm· Mit Rückschlagklappe: Ja· Motorausgangsleistung (P2): 0,70kW· Motorausgangsleistung (P2) (1): 0,70kW· Nennbetriebsart: S1· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/4 Zoll (32)· Nennstrom: 5,2A· Nennvolumenstrom: 2,00m3/h· Schutzart (IP): IP68· Volumenstrom (BEP): 2,00m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige· Werkstoff des Pumpengehäuses: rostfreier Stahl· Werkstoff Gehäuse: rostfreier Stahl· Max. Arbeitsdruck: 15bar· Max. Durchfluss: 2,60m3/h· Max. Pumpvolumen: 2,60m3/h· Max. Sandgehalt: 50g/m³ |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 801,81* | € 891,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 825,79* | € 910,82* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 827,85* | € 917,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 846,92* | € 931,14* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 924,71* | € 1.012,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|