|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4792-4177242 Herst.-Nr.: 4685723 EAN/GTIN: 4047101159974 |
| |
|
|  |  |
 | Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Für T?Nut?Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, Feinjustage und Stopper direkt am Sensor montierbar, stabile Befestigung, DC 3?Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Pigtail mit Steckverbinder, M8 x 1, Leitungslänge 0.3 m, Magneto?resistiver Sensor - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Schutzart (IP): | IP68 | Herkunftsland: | Schweiz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sensor für pneumatikzylinder, BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3M, BIMUNTAP6X0.3PSG3M, 4685723, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Sensor, 6312665 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 41,02* | € 53,50* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 41,04* | € 53,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 42,66* | € 55,22* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 42,53* | € 55,92* |  |  |  | Lager 4792 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 42,86* | € 55,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4792 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4792 |  | Versand: Lager 4792 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|