Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AFDD+LS S-ARC1-B16, 6kA, 1P+N, 2TE Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung + LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4792-40441796
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA255901R9165
EAN/GTIN:
     8012542178033
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
abb afdd
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit Sicherungsautomat (MCB) nach IEC/EN 62606 (VDE 0665-10) und IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11) bieten Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen, Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss), Schutz vor Überspannung (nur für AFDD intern) und Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-420. Verpflichtende Einsatzgebiete nach der DIN VDE 01000 sind in einphasigen Wechselspannungssystemen mit In ? 16 A in Schlaf- oder Aufenthaltsräumen von Heimen und Tageseinrichtungen für Kinder, behinderte bzw. alte Menschen oder von barrierefreien Wohnungen sowie in Räumen oder Orten mit Feuerrisiko (mit besonderem Brandrisiko, Feuergefährdete Betriebsstätten), überwiegend/hauptsächlich aus brennbaren Baustoffen (Klassifizierung der Brennbarkeit der Baustoffe obliegt z. B. dem Hersteller vom Holzhaus), Gefährdung unersetzbarer Güter - Kulturgüter mit besonders hohem Wert und in einphasigen Endstromkreisen die elektrische Betriebsmittel in den angesprochenen Bereichen versorgen oder diese Bereiche durchqueren. Empfohlen ist der Einsatz von AFDDs in Räumen mit Schlafmöglichkeiten, Räumen oder Orten mit feuerverbreitender Struktur und Endstromkreisen mit hoher Anschlussleistung. Allgemein wird der AFDD auch zur Erhöhung des Brandschutzes vor elektrisch gezündeten Bränden empfohlen. LED Indikator, um die Ursache der Auslösung zu identifizieren. Einspeisung von oben oder unten beliebig, Querverdrahtung z.B. zu FI-Schutzschalter im hinteren Klemmenbereich möglich. Zubehör des System pro M compact® anbaubar. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 Icn=6kA. AFDD+MCB S-ARC1 ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: afdd schalter, S-ARC1 B16, SARC1B16, 2CSA255901R9165, Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung, ABB, AFDD mit Sicherungsautomat, AFDD+MCB, S-ARC, Automat, Brandschutzschalter durch Lichtbogenüberwachung (, Brandschutzschaltgerät AFDD, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, Leitungsschutzschalter, Leitungsschutzschalter mit automatischer Wiederei, Leitungsschutzschalter mit integrierter Brandschu, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Sicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbauger, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 89,17*
€ 106,60*
€ 5,95*
ab € 89,44*
€ 106,63*
2 Tage
124
€ 6,40*
ab € 93,71*
€ 111,42*
€ 5,46*
ab € 94,05*
€ 111,48*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 96,09*
€ 114,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,16*
Zubehör
ABB
2CSS200933R0011
ab € 36,75*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,71*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,01*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,95*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,19*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.