Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40382142 Herst.-Nr.: A9Z64463 EAN/GTIN: 3606489502836 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 63A,Typ B-SI,Nennfehlerstrom 300mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen für beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional) Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Typ B-SI ist die SI-Technologie integriert, die eine höhere Festigkeit gegen elektrische Störungen bietet. Schützt bei glatten Gleichfehlerströmen in 1- oder 3-phasigen Versorgungsnetzen hervorgerufen durch Frequenzumrichter, Wechselrichter & Notstromversorgung. Farbton RAL 9003. Erfüllt die folgenden Normen IEC/EN 61008-2-1,IEC/EN 62423,IEC 61543,VDE 0664. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, fehlerstrom-schutzschalter 300ma 3p, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, A9Z64463, Allstrom Sensitive, Allstrom sensitiver FI, FI-Schutzschalter Typ B, FI-Schutzschalter Typ B-SI, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter Typ B, Fehlerstromschutzschalter Typ B-SI, Fehlerstromschutzschalter TypB, Typ B, Typ B SI, TypB |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,25* | € 461,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 411,60* | € 462,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 417,79* | € 466,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 419,78* | € 469,78* | | | | Lager 4792 | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 421,00* | € 469,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|