Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40345128 Herst.-Nr.: 14618230P000 EAN/GTIN: 8012823421261 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat mit Push-In-Klemmen, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, Anschlüsse N und 3 sind doppelt vorhanden, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, 3 Funktionen: Treppenhauslichtfunktion, Dauerlichtfunktion, Treppenhauslichtfunktion mit Vorwarnung und Servicefunktion, schaltet im Spannungsnulldurchgang, für L- und N-Schaltung geeignet, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2300 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Anschlussspannung: 230 V AC Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 14.61.8.230.P000, 14618230P000, Treppenlichtzeitschalter, Impulsgeber, Relais, Taktgeber, Treppenhaus, Treppenhausrelais, Treppenhausschalter, Verzögerungsrelais, Zeitrelais, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,65* | € 23,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,75* | € 23,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,52* | € 24,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,60* | € 24,88* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,73* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|