Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5505048 Herst.-Nr.: 14618230P000 EAN/GTIN: 8012823421261 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomaten 14.01 Typ 14.01 - 8 Funktionen - Ausschaltvorwarnung blinkend nach DIN 18015-2 - Anschlüsse L und 4 unten - Anschlüsse N und 5 unten + oben Zeit einstellbar von 30 s bis 20 min Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang Geeignet für 3- oder 4-Leiter-Anschluss, mit automatischer Erkennung Einsetzbar mit Bewegungsmeldern (Serie 18) LED-Statusanzeige Cadmiumfreies Kontaktmaterial Mit Leuchttastern einsetzbar Einstellungen, Verdrahtung und Demontage mit einem Werkzeug (Flach- oder Kreuzschlitzschraubendreher) 1 Schließer 10 A/16 A 17.5 mm breit Für Tragschiene 35 mm (EN 60715) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,56* | € 23,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,67* | € 23,71* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,53* | € 24,74* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,63* | € 24,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 19,68* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|