Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40331778 Herst.-Nr.: 2CKA008200A0201 EAN/GTIN: 4011395207635 |
| |
|
| | |
| Deckeneinbaulautsprecher, studioweiß, Multimedia, Busch-AudioWorld, Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5) Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe: 72 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Breite: | 188 Millimeter | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, usb lautsprecher, 8226 EB, 8226EB, 2CKA008200A0201, Lautsprecher, ABB, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, B&J, BJ, Box, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Computer Lautsprecher, Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5"), Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, Multimedia Devices - Surface Mounted, Multimedia Geräte, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,97* | € 63,95* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,80* | € 64,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,55* | € 65,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,83* | € 70,33* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 53,03* | € 70,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|