Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens PC Adapter USB A2, Anschluss PG/PC/Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     4792-40193763
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK15710BA000AA0
EAN/GTIN:
     4019169280860
Suchbegriffe:
Niederspannung Schnittstellenwandle...
Adapter VGA
VGA Adapter
adapter vga
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher. SIMATIC NETPC Adapter USB A2
Weitere Informationen:
Breite:
58 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6GK1571-0BA00-0AA0, 6GK15710BA000AA0, Netzwerkadapter, Adapter, IE, Notebook, PC, PROFIBUS, PROFINET, SIMATIC NET, USB
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,37*
€ 401,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,18*
€ 407,42*
Frei Haus
ab € 391,20*
€ 423,24*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 400,72*
€ 433,02*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 411,61*
€ 445,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,32*
€ 515,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,25*
€ 506,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.