Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Adapter Anschluss PG/PC 6GK1571-0BA00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC Adapter Anschluss PG/PC 6GK1571-0BA00-0AA0
PC Adapter Anschluss PG/PC 6GK1571-0BA00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517I-41658989
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK15710BA000AA0
EAN/GTIN:
     4019169280860
Suchbegriffe:
Niederspannung Schnittstellenwandle...
Adapter VGA
VGA Adapter
adapter vga

PC Adapter Anschluss PG/PC 6GK1571-0BA00-0AA0

PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher. SIMATIC NETPC Adapter USB A2
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Bustyp:
sonstige
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Höhe:
26 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkadapter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,37*
€ 401,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,18*
€ 407,42*
Frei Haus
ab € 391,20*
€ 423,24*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 400,72*
€ 433,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 411,53*
€ 445,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,86*
€ 473,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,37*
€ 439,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.