Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40164578 Herst.-Nr.: EVN012 EAN/GTIN: 3250617573924 |
| |
|
| | |
| Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL. Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster oder über Zwangsbetrieb mit dem Wahlschalter am Gerät möglich. Mit Komfortfunktionen für Progressives Ausschalten (Gute Nachtfunktion), Standby oder 100% Neuaktivierung. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Steuereingang über Phase- oder Neutralleiter möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby-Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Übertemperaturschutz. Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Lichtwertspeicher: | Ja | Montageart: | REG | Nennspannung: | 230 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universal dimmer, EVN012, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Dimmersteuergerät, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Energieeffizient, Energiesparlampe, Hutschienendimmer, Ideal beleuchten, LED, REG Dimmer, Universaldimmer, 6401148 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 69,29* | € 86,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,05* | € 89,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,07* | € 94,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,26* | € 94,52* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 76,71* | € 95,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|