Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3401087 Herst.-Nr.: EVN012 EAN/GTIN: 3250617573924 |
| |
|
| | |
| Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL. Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster oder über Zwangsbetrieb mit dem Wahlschalter am Gerät möglich. Mit Komfortfunktionen für Progressives Ausschalten (Gute Nachtfunktion), Standby oder 100% Neuaktivierung. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Steuereingang über Phase- oder Neutralleiter möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby-Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Übertemperaturschutz. Montageart: REG, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Farbe: grau, Halogenfrei: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9001, Seriendimmer: true, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Steuerspannung: 195,5...253 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: 1,5...6 mm², Gerätebreite: 17,5 mm, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätetiefe: 65 mm, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | EVN012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universal dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 69,32* | € 86,52* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,09* | € 89,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 76,11* | € 94,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,30* | € 95,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,75* | € 95,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|