Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40152597 Herst.-Nr.: 2CKA000230A0384 EAN/GTIN: 4011395076323 |
| |
|
| | |
| Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Datenkommunikation, Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT 3 Anschlüsse/Stichdose Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Fernspeisbar über F-Buchse. Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen. Für analoge und digitale Übertragung. Mit Spreize. Geringe Einbautiefe, Klasse A. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stichdose | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT-Antennendose, SAT-Dose, SAT/RF-Antennendose, SAT/RF-Dose, SAT/Rundfunk-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antenne, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, busch-jaeger datenkommabdeckung, sat-antennendose, 0232-101, 0232101, 2CKA000230A0384, Antennensteckdose, 101, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, ABB, Anschlussdose, Antennen-Steckdose, Antennendose, Antennensteckdose 3 Anschlüsse, Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT, Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT 3 Anschl, B&J, BJ, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Datendose, Datenkommunikation, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TV / Radio / SAT-Anschlusseinsätze, TWIN-Stichdose, Universaldose, 0880578, 880578 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,71* | € 39,76* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,69* | € 40,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,64* | € 42,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,39* | € 42,94* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,75* | € 46,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|