Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Antennensteckdose, 3 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0230-0-0384
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0384
EAN/GTIN:
     4011395076323
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DatenKommAbdeckung
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Antennensteckdose, 3 Anschlüsse, Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT 3 Anschlüsse/Stichdose Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Fernspeisbar über F-Buchse. Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen. Für analoge und digitale Übertragung. Mit Spreize.
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung:
Stichdose
Fernspeisetauglich:
true
Frequenzbereich:
4 MHz | 2150 MHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.