Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 3:1 MA47-19,0/6,0 PO-X schwarz 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Artikel-Nr.:
     4792-40152068
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-20190
EAN/GTIN:
     4031026240237
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. halogenfrei. MA47 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch und zeichnet sich durch besonders gute mechanische Festigkeit aus. Das hohe Schrumpfverhältnis und der Innenkleber schützen Stecker-Kabel-Übergänge vor Umgebungseinflüssen und Korrosion sowie vor Staub und Schmutz und sorgen zudem für eine hohe Zugentlastung. MA47 bietet Schutz für Kabel und Leitungen vor höheren mechanischen Beanspruchungen, z. B. auf und unter der Erde.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: MA47-19/6-PO-X-BK (20), MA47196POXBK20, 32320190, 323-20190, Dichtmasse, Dualschlauch, Hellermann, HellermannTyton, IMCS-A, IMCSA, Innenkleber, Kabelisolierung, Klebe-Schrumpfschlauch, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, MA47 - mittelwandig, Medium-Wandstärke, Muffen, Schrumpfschläuche, Tyton, Warmschrumpfschlauch bis 4:1 - in Meterstücken, abriebfester Schrumpfschlauch, biegsam, dicke Wand, dicker Schrumpfschlauch, flexibel, hohe Wandstärke, kleine Wandstärke, mit Innenkleber, mitteldick, mittlere Wandstärke, robuster Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, selbstklebender Schrumpfschlauch, wasserdicht, weich, 0301395, 301395
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 4,29*
€ 6,15*
1
€ 5,46*
ab € 5,45*
€ 7,62*
2 Tage
62
1
€ 4,98*
ab € 5,48*
€ 7,65*
4 Tage
275
1
€ 6,50*
ab € 5,72*
€ 7,96*
Lager 4792
13
1
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,98* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 156,42*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,67*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,23*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 79,00*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 79,01*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.