Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch MA47-19/6-1000-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3517I-45856840
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-20190
EAN/GTIN:
     4031026240237
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch MA47-19/6-1000-BK

Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. halogenfrei. MA47 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch und zeichnet sich durch besonders gute mechanische Festigkeit aus.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
22 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2,4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..110 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 6,40*
ab € 4,30*
€ 6,03*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,49*
€ 7,55*
1 Tag
57
1
€ 4,98*
ab € 5,50*
€ 7,58*
4 Tage
253
1
€ 6,50*
ab € 5,71*
€ 7,89*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,96*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,49* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,75*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,71*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,05*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,29*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,06*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.