| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40147039 Herst.-Nr.: 1041390 EAN/GTIN: 4047084171291 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W11G-2, Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP66 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, sick optischer näherungsschalter, fotosensor, fotosensor sick, WL11G-2B2531, WL11G2B2531, 1041390, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 139,05* | € 152,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 143,29* | € 157,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,27* | € 157,96* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 143,25* | € 157,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,90* | € 160,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|