Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Inkremental-Encoder, DFS60B-S4PA10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40141329
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1036720
EAN/GTIN:
     4047084256585
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Inkremental-Encoder, DFS60, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 10.000
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, Wellen, drehgeber inkremental htl, drehgeber inkremental, drehgeber inkremental sick, DFS60B-S4PA10000, DFS60BS4PA10000, 1036720, Drehgeber, Abstandsensor, Induktiver Wegsensor, Induktivsensor, Magnetostriktiver Wegsensor, Wegaufnehmer, Wegesensor, Wegmesssystem, Wegmessung, Wegsensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,20*
€ 310,32*
Frei Haus
ab € 278,09*
€ 315,89*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,37*
€ 317,64*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 286,38*
€ 317,65*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 267,43*
€ 327,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,60*
Zubehör
Sick
DOL-2312-G03MMA3
ab € 80,12*
Zubehör
Sick
KUP-1010-B
ab € 34,27*
Zubehör
Sick
KUP-0610-B
ab € 34,06*
Zubehör
Sick
DOS-2312-G
ab € 17,18*
Zubehör
Sick
PGT-08-S-S03
ab € 227,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.