Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Motorschutzschalter MS325-9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB MS325-9 Leistungsrelais Grau
ABB MS325-9 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     4792-40100869
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150000R1010
EAN/GTIN:
     4013614195068
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar. Anbaubare Zubehörteile sind Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser. 3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. Durch seine Bauform und das Installationsdesign ist MS325 besonders geeignet für den Verteilereinbau und für den Einsatz mit dem ABB Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
54 Millimeter
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter 3pol, MS325-9, MS3259, 1SAM150000R1010, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, 0631701, 631701
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,03*
€ 81,65*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 66,05*
€ 81,68*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,84*
€ 89,36*
€ 5,95*
ab € 76,27*
€ 93,06*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 85,00*
€ 104,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101901R0002
ab € 7,64*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0015
ab € 12,53*
Zubehör
ABB
1SAM101904R0003
ab € 11,26*
Zubehör
ABB
1SAM101901R0003
ab € 7,77*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0001
ab € 7,03*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0001
ab € 7,64*
Zubehör
ABB
1SAM101905R0001
ab € 3,66*
Zubehör
ABB
1SAM101903R0400
ab € 26,25*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0022
ab € 7,92*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0024
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.