| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40092455 Herst.-Nr.: IF5930 EAN/GTIN: 4021179099905 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet PC (Polycarbonat) Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IFK3004-BPKG/US-104, IFK3004BPKGUS104, IF5930, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, IFA3004-BPKG/US, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 4mm, Schließer, n.o., nicht bündig einbaubar, 0703495, 703495 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,83* | € 62,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,55* | € 62,63* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 50,64* | € 62,63* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,15* | € 63,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,62* | € 65,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|