| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40088554 Herst.-Nr.: AC2024 EAN/GTIN: 4021179002646 |
| |
|
| | |
| Bussystem AS-Interface, AS-i AirBox, AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 150 mA, Abluft mit integriertem Filter Steckbuchsen M12x1, Kontaktstifte an FK- oder PG-Unterteil, 2 digitale Eingänge, Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, ifm as-i modul, profibus ein-/ausgabemodul, AirBox 2DI 2PO M12, AirBox2DI2POM12, AC2024, Feldbus, Dez. Peripherie - Pneumatik-Modul, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, 2 digitale Eingänge, AS-Interface AirBox, AS-i AirBox, AS-i Pneumatikmodul, AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen, Abluft mit integriertem Filter, Bussystem AS-Interface, 0706135, 706135 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 292,08* | € 315,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,20* | € 318,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,06* | € 321,35* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 303,42* | € 328,25* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 304,70* | € 328,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|