Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Signalwecker AW 1 230VAC 150FS, 21162107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läutewerk 230VAC 105dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,06A
Läutewerk 230VAC 105dB IP55 Metall gr Schnellschl AP 0,06A
Artikel-Nr.:
     4792-40084601
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21162107
EAN/GTIN:
     4250235501896
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Signalwecker mit einer Lautstärke bis ca. 110 dB(A) (je nach Glockenschale) Einsatzgebiet: Innen und Aussen, IP55 Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet) Verschiedene Glockenschalen: 105 mm, 150 mm, 250 mm als Flachschale oder Messing Turmschale AC und DC Versionen verfügbar Verfügbar als: Schnellschlag-, Einzelschlag- oder Langsamschlag Wecker
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP55
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk fhf, FHF21162107, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker, 1214070
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,30*
€ 201,80*
€ 5,95*
ab € 174,55*
€ 201,82*
Frei Haus
ab € 176,58*
€ 203,79*
Frei Haus
ab € 181,29*
€ 209,95*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 185,91*
€ 213,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.