Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor DC PNP Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, Kubisch 50 mm, IP67
ifm electronic Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, Kubisch 50 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     4792-40071998
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     ID5055
EAN/GTIN:
     4021179081795
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 50 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PPE Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS, IDC3050BBPKG2LEDUS100DPS, ID5055, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, IDC3050BBPKG/US, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 50mm, Schlieer, Schließer, bündig einbaubar, n.o., 0703740, 703740
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,15*
€ 122,62*
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 123,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,28*
€ 123,90*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 111,87*
€ 123,91*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 124,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,42*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.