Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40070588 Herst.-Nr.: CFA463D EAN/GTIN: 3250611610205 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 300mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, hager fi-schalter 63a 300ma 4polig, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, CFA463D, FI-Steuerschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Fehlerstromschutzschalter, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, SRCD, 0606670, 606670 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,08* | € 103,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 85,44* | € 103,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,49* | € 105,32* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 87,61* | € 105,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,46* | € 107,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|