Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer IFRM 08P17A1/S35L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4792-40065603
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10138749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter induktiv, IFRM 08P17A1/S35L. Lange, robuste Stahlgehäuse, hohe Schaltfrequenz.
Technische Details:
Einbauart: bündig, Nennschaltabstand Sn: 2 mm, Schalthysterese: 3 ... 20 % von Sr, Schaltzustandsanzeige: 3 Punkt-LED rot, Schaltfrequenz: < 5 kHz, Betriebsspannungs-bereich +Vs: 10 ... 30 VDC, Stromaufnahme max.: 12 mA, Ausgangsschaltung: PNP Schliesser (NO), Spannungsabfall Vd: < 2 VDC, Ausgangsstrom: < 200 mA, kurzschlussfest: ja, verpolungsfest: ja, Bauform: zylindrisch mit Gewinde, Material (aktive Fläche): PBT, Gehäusematerial: Chrom-Nickel-Stahl, Baugrösse: 8 mm, Gehäuselänge: 46 mm, Anschlussart: Stecker M8, Arbeitstemperatur: -25 ... +75 °C, Schutzart: IP 67.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, baumer näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IFRM 08P17A1/S35L, IFRM08P17A1S35L, 10138749, Induktiver Näherungsschalter, Dreidrahtsensor, Fabrikautomation Sensor, Gleichspannungssensor, Induktiver Sensor, Initiator, Näherungsinitiator, Optoelektronischer Sensor, Schalter, Schlitzinitiator, Sensor, Vierdrahtsensor, Wechselspannungssensor, Zweidrahtsensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 51,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,28*
€ 55,35*
€ 5,46*
ab € 45,61*
€ 59,20*
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 60,32*
Lager 4792
15
€ 6,95*
ab € 48,50*
€ 62,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.