Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40064369 Herst.-Nr.: 389170249024 EAN/GTIN: 8012823238722 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais mit SSR-Relais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen 1 Schließer für 6 A / 24 V DC Spulenspannung 24 V DC, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert Weitere Informationen: | | Breite: | 6,2 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, Relaismodul, industrierelais finder, industrierelais, 38.91.7.024.9024, 389170249024, Galvanische Trennung, Koppler, Lastrelais, Minioptokopplermodul, Optikrelais, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais, SSR-Interface, 0709494, 709494 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 17,43* | € 18,96* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 17,63* | € 19,02* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,163* | € 19,693* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,698* | € 20,298* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,42* | € 25,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|