Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40061243 Herst.-Nr.: 2CDE110000R0501 EAN/GTIN: 4016779548243 |
| |
|
| | |
| Für Schalttafeleinbau auf Tragschienen nach DIN-EN 50 022, 68 mm Einbautiefe, 17,5 mm Einbaubreite, grau RAL 7035. Glühlampenlast 10 A, 2300 W, Einschaltdauer 100%. Zeitbereich 0-5 min. 6Bü Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter abb, treppenlicht zeitschalter, E232-230, E232230, 2CDE110000R0501, Treppenlichtzeitschalter, Automat, Einbaugerät, Halblicht-Zeitschalter, Halblichtmodul, Reiheneinbaugerät, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais, 0652164, 652164 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,28* | € 30,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,00* | € 31,71* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,63* | € 31,86* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,81* | € 31,86* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,53* | € 33,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|