Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2326442-BP Herst.-Nr.: 2CDE110000R0501 EAN/GTIN: 4016779548243 |
| |
|
| | |
| ABB 2CDE110000R0501 Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 230 V
E232-230 Treppenlicht-Zeitsch. 230 V AC
Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung werden durch Taster, die oft mit einer Glimmlampe ausgestattet sind, betätigt. Die Schalthebel sind für einen Glimmlampenstrom bis 150 mA ausgelegt und eignen sich daher ausgezeichnet für Anlagen in mehrstöckigen Gebäuden.Der Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung E 232-230 hat ein elektromechanisches Zeitrelais mit Synchronmotorantrieb, mit dem eine hohe Betriebssicherheit in jeder Einbaulage gewährleistet wird. Der Zeitbereich kann in 15-Sekunden-Schritten von einer bis sieben Minuten eingestellt werden. Nachschaltbar nach 30s. Die multifunktionalen Geräte der Produktreihen E 232E-230 Multi 10 und E 232E-8/230 Multi 10 verfügen über 10 Funktionen, die an der Gerätefront eingestellt werden können.
Technische Daten: Montageart: Hutschiene · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 150 A · Produktabmessung, Tiefe: 59 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 59 mm | Marke: | ABB | Montageart: | Hutschiene | Nennstrom: | 150 A | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Treppenlichtzeitschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,25* | € 30,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,02* | € 31,54* | | | | Lager 102 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,82* | € 31,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,61* | € 31,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 24,23* | € 31,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|