Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Chloroprentüllen TH100X35 schwarz 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chloropren Isolierschlauch, ID= 10 mm, schwarz (100 Stk.)
Chloropren Isolierschlauch, ID= 10 mm, schwarz (100 Stk.)
Artikel-Nr.:
     4792-40041664
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02493
EAN/GTIN:
     5022660687778
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Geflechtschlauch, Hohlgeflechtschlauch, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, TH100X35BK-CR-BK (100), TH100X35BKCRBK100, 60002493, 600-02493, Kabelisolierschlauch, 2 Kabelisolierung, 2.03 Isolierschläuche, Chloropren, Chloroprentülle, Dehnbarkeit, Elastizität, Gummituellen, Gummitülle, Hellermann, HellermannTyton, Helsyn TH, Isolierschlauch aus Chloropren, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Polychloropren, Schlauch, Schläuche, Tuelle, Tuellen, Tyton, Tülle, Tüllen, flexibel, gummi tuelle, gummi tuellen, gummi tülle, gummi tüllen, gummituelle, gummitüllen, hervorragende Alterungsbeständigkeit, hohe Reissfestigkeit, hohe Reißfestigkeit
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22758*
€ 0,29758*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2377*
€ 0,3077*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2533*
€ 0,3333*
Lager 4792
1000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2633*
€ 0,3433*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2639*
€ 0,3439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3433*
€ 0,40853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 237,44*
Zubehör
HellermannTyton
621-02200
ab € 52,67*
Zubehör
HellermannTyton
621-10405
ab € 77,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.