| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40037398 Herst.-Nr.: 10142377 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Induktive NäherungsschalterIFFM 08P17A6/LMaterialnr.: 10142377 Induktive Näherungsschalter - subminiature - 2 mm
- PNP Schliesser (NO)
- Kabel, 2 m
- -25 ? 75 °C
- IP 67
Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, baumer naeherungsschalter, induktiver näherungssensor, IFFM 08P17A6/L, IFFM08P17A6L, 10142377, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,15* | € 72,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,25* | € 72,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,57* | € 72,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,94* | € 80,95* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 65,79* | € 80,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|