| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40035692 Herst.-Nr.: 230 EAN/GTIN: 4015609000265 |
| |
|
| | |
| Die Produktsparte CEE Steckvorrichtungen enthält sämtliche Steckvorrichtungen nach den internationalen Normen IEC/EN 60309-1 und IEC/EN 60309-2. WALTHER CEE Steckdosenkombinationen - aus Kunststoff oder Vollgummi - lassen sich kundenindividuell in unterschiedlichen Gehäusegrößen mit Steckdosen und Sicherungselementen konfigurieren. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 230, CEE-Stecker (IEC 60309), 32A, 400V, 5 pol., CEE, CEE Seriengerät, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp, CEETyp Seriengeräte, IP44, Stecker, Steckvorrichtung, 1004009 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,72* | € 7,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,70* | € 7,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,74* | € 8,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,88* | € 8,19* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,43* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|