Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Befestigungsschelle, NW 23, für Kabel-Ø 25-27 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40023593
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126044393
EAN/GTIN:
     4011126044393
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 24,5 x 15 x 55 mm Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm für Kabel-Ø : 25 - 27 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : PE (Polyethylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 795/25, 79525, 4011126044393, Befestigungsschelle für Kabel/Rohre, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle, 0421065, 421065
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5891*
100
Frei Haus
ab € 0,4581*
€ 0,5981*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,46911*
€ 0,61911*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5093*
€ 0,6693*
Lager 4792
161
1
€ 6,95*
ab € 0,4508*
€ 0,7408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7408*
€ 0,88155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6208*
€ 0,73875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4508*
€ 0,53645
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1353*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1392*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1767*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3991*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,79*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5975*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.