Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø16mm zweilappig Kst hfr 795/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f Ø16mm zweilappig Kst hfr
Befestigungsschelle 1f Ø16mm zweilappig Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B172H91
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044331
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Befestigungsschelle 1f Ø16mm zweilappig Kst hfr 795/15
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
14.5 - 16 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1353*
€ 0,1903*
100
€ 5,46*
ab € 0,1971*
€ 0,2671*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2129*
€ 0,2829*
100
€ 3,90*
ab € 0,2226*
€ 0,3026*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,33631*
€ 0,56631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56631*
€ 0,67391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46631*
€ 0,55491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44631*
€ 0,53111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40631*
€ 0,48351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38631*
€ 0,45971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33631*
€ 0,40021
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1392*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1767*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3991*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4491*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7983*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5975*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.