Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Bettdecke "Recovery Blanket Winter" 155x220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACKROLL® - RECOVERY BLANKET WINTER 155x220 cm
BLACKROLL® - RECOVERY BLANKET WINTER 155x220 cm
Artikel-Nr.:
     479-613792416
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     3792416
EAN/GTIN:
     4260346276439
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett

  • Hygienisch - Waschbar bis zu 60° C
  • Hypoallergen – für Allergiker:innen geeignet
  • Trägt zur Regeneration bei
  • Kann Durchblutung und Sauerstoffversorgung fördern
  • Inkl. Tasche zum leichten Verstauen


Blackroll Bettdecke "Recovery Blanket Winter": für warme Winternächte
Blackroll Bettdecke "Recovery Blanket Winter" ist eine für Allergiker:innen geeignete Winterdecke, welche durch ihre Celliant Fasern für ein tolles Schlafklima und eine schnellere Regeneration sorgt. Dabei wird die abgegebene Wärme in Infrarotwärme umgewandelt und an den Körper zurück gegeben. Somit unterstützen Sie die Thermoregulation und fördern die lokale Durchblutung im Körper. Darüber hinaus können die Fasern die Sauerstoffversorgung der Zellen erhöhen und unterstützend dazu beitragen, dass die Zellen ihren Funktionen im Körper nachkommen.

Produktdetails:
  • Material Füllung: 100 % Polyester, davon 80 % recycelt
  • Material Bezug: 97 % Baumwolle, 3 % Polyester
  • Material Aufbewahrungstasche: 100 % Polyester
  • Gewicht Decke 135x200 cm: 1,6 kg
  • Gewicht Decke 155x220 cm: 2 kg
  • Farbe: Grau mit schwarzer Biese

Weitere Informationen:
Größe:
155x220 cm
Weitere Suchbegriffe: Massagerolle, blackroll massagerolle, bettdecke, Decke, Ruhedecke, Ruhedecken, Wärmedecke, Wärmedecken, Bettdecken, Decken, Winterdecke, Winterdecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 179,08*
€ 215,30*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 217,63*
€ 261,95*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
3792403
ab € 182,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.