| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613789810 Herst.-Nr.: 3789810 EAN/GTIN: 4260637558862 |
| |
|
| | |
| - Stärkt kognitive Fähigkeiten
- Verbessert Handlungsschnelligkeit und Wahrnehmung
- Zur Steigerung der Reaktionsfähigkeit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Power Shot Kennzeichnungswesten-Set, zweifarbig: mehr Wahrnehmung und HandlungsschnelligkeitDas Power Shot Kennzeichnungswesten-Set, zweifarbig ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für verschiedene Trainingsübungen im Fußball- oder Handballtraining. Die grünen Westen ermöglichen beispielsweise nur das Passen mit dem linken Fuß oder der linken Hand. Weiß kann nur zu Lila passen und Lila nur zu Blau. Diese Übungen fordern die Spieler:innen dazu auf, sich ständig an neue Situationen anzupassen und wachsam zu bleiben. Dabei verbessern die Kennzeichnungswesten nicht nur die Wahrnehmung und Handlungsschnelligkeit der Spieler:innen, sondern stärken auch ihre kognitiven Fähigkeiten. Durch zahlreiche Variationen lockern sie zudem den Trainingsalltag auf und geben den Spieler:innen die Möglichkeit, ihr Können und ihre Reaktionsfähigkeit stetig zu verbessern. - Material: 100 % Polyester
- Länge: 50 cm
- Breite: 44 cm
- Gewicht: 150 g
- Farbe: Grün-Weiß; Lila-Blau
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trainingsmarkierungshemd, Sport-Westen, Sportwesten, Trainings-Westen, Trainingswesten, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, mannschaftswesten kinder, kennzeichnungsweste (sport), kennzeichnungsweste weiß, Trainingsweste, Kennzeichnungsweste, Mannschafts-Weste, Mannschafts-Westen, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein |
| | |
| |