Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Kraftsportgeräte
>
Seilzugstation
>
Artikel
Lojer Seilzugapparat "Pulley" 14 kg,Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613748709
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
3748709
EAN/GTIN:
6430021930811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Für professionellen Einsatz
Training in alle Richtungen möglich
Für Muskelaufbau und zur Mobilisation
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der Lojer Seilzugapparat "Pulley": das robuste Trainingsgerät
Die Idee, die hinter allen Lojer Seilzugapparaten steht ist, den Therapeut:innen ein vielseitiges Gerät an die Hand zu geben, um den Patient:innen ein sehr spezifisches Training in genauer Dosis zu ermöglichen. Dieser Seilzug dient dem Muskelaufbau und der Mobilisation. Besonders praktisch: Mit diesem Trainingsgerät können Sie in alle Richtungen trainieren.
Produktdetails:
Kugelgelagerte Rollen
Gewichtsführungsstangen aus massivem Stahl
Gabel zur Auswahl des Trainingsgewichtes aus solidem Federstahl
Wandmontage, kann auch auf Verschiebeeinrichtung (2) befestigt werden
Maße (LxBxH): 231x32x22 cm
Ausführungen:
14 kg: 2x 0,5 kg + 13x 1 kg
20 kg: 2x 0,5 kg + 19x 1 kg
Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell
Geräteausführung: Einzelstation
Muskelgruppe: Arme; Brust; Rücken; Schultern
Elemente: Seilzug; Kabelzugstation
Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
Weitere Informationen:
Ausführung:
14 kg
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Seilzugstation
,
Vertikalzugapparat
,
doppelzugapparat lojer
,
muskelaufbau
,
Seilzug
,
Seilzug-Station
,
Zuggerät
,
Zuggeräte
,
Inklusion
,
Seilzugturm
,
profi-therapieausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.515,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,76*
€ 1.803,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,28*
€ 1.794,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,54*
€ 1.736,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,77*
€ 1.700,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,28*
€ 1.672,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lojer Seilzugapparat "Pulley" 14 kg,Silber
Lojer
19101EK
€ 1.355,12*
Ähnlich
Lojer Seilzugapparat "Pulley" 20 kg,Schwarz
Lojer
3748712
€ 1.684,90*
Ähnlich
Lojer Seilzugapparat "Pulley" 20 kg,Silber
Lojer
1910120EK
€ 1.466,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.