Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Seilzugapparat "Pulley" 20 kg,Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612174020
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     1910120EK
EAN/GTIN:
     6430021930293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat

  • Für professionellen Einsatz
  • Training in alle Richtungen möglich
  • Für Muskelaufbau und zur Mobilisation
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Lojer Seilzugapparat "Pulley": das robuste Trainingsgerät
Die Idee, die hinter allen Lojer Seilzugapparaten steht ist, den Therapeut:innen ein vielseitiges Gerät an die Hand zu geben, um den Patient:innen ein sehr spezifisches Training in genauer Dosis zu ermöglichen. Dieser Seilzug dient dem Muskelaufbau und der Mobilisation. Besonders praktisch: Mit diesem Trainingsgerät können Sie in alle Richtungen trainieren.

Produktdetails:
  • Kugelgelagerte Rollen
  • Gewichtsführungsstangen aus massivem Stahl
  • Gabel zur Auswahl des Trainingsgewichtes aus solidem Federstahl
  • Wandmontage, kann auch auf Verschiebeeinrichtung (2) befestigt werden
  • Maße (LxBxH): 231x32x22 cm

Ausführungen:
  • 14 kg: 2x 0,5 kg + 13x 1 kg
  • 20 kg: 2x 0,5 kg + 19x 1 kg

  • Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell
  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Rücken; Schultern
  • Elemente: Seilzug
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)

Weitere Informationen:
Ausführung:
20 kg
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Seilzugstation, Vertikalzugapparat, doppelzugapparat lojer, muskelaufbau, Seilzug, Seilzug-Station, Zuggerät, Zuggeräte, Inklusion, Seilzugturm, profi-therapieausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.391,46*
€ 1.457,98*
Lager 479
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 1.527,31*
€ 1.592,30*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,30*
€ 1.894,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,77*
€ 1.887,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,14*
€ 1.847,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,40*
€ 1.825,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,31*
€ 1.817,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lojer
3748709
ab € 1.332,09*
Ähnlich
Lojer
19101EK
ab € 1.279,37*
Ähnlich
Lojer
3748712
ab € 1.501,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.