Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Crosstrainer "Andes 7.1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613493407
Hersteller:
     Horizon Fitness
Herst.-Nr.:
     3493407
EAN/GTIN:
     4713375369646
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
Ergometer
Fahrradergometer

  • Gelenkschonendes Training dank geringem Pedalabstand
  • Natürlicher Bewegungsablauf durch ergonomische Griffe
  • Bluetooth 4.0-Kompatibilität für Fitness-Apps
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Horizon Fitness Crosstrainer "Andes 7.1": Natürlicher Bewegungsablauf und vielseitiges Training
Der Horizon Fitness Crosstrainer "Andes 7.1" bietet Ihnen einen natürlichen Bewegungsablauf dank der bewegungsdynamischen Pedale. Mit seinen 14 Trainingsprogrammen bietet der Cardiotrainer eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten und Sie gestalten das Training abwechslungsreich. Die integrierten Handpulssensoren und der Bluetooth Brustgurtempfänger ermöglichen eine genaue Darstellung Ihrer Trainingsherzfrequenz. Dank Bluetooth 4.0-Kompatibilität können Sie den Crosstrainer auch mit beliebten Fitness Apps wie Zone, Kinomap und Zwift verbinden. Mit seiner niedrigen Aufstiegshöhe und dem robusten Sixstar-Rahmen bietet der Crosstrainer dank geringem Pedalabstand, ergonomischer Griffe und breiten Pedalen ein komfortables und natürliches Trainingserlebnis.

Ausstattung:
  • Blue Blacklit LCD-Display
  • Direktwahltasten
  • Handpulssensoren und Brustgurtempfänger
  • Bewegungsdynamische Pedale
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Featherlight-Klappmechanismus
  • Trinkflaschenhalter
  • Energiesparmodus
  • Sonic Surround Lautsprecher
  • Audio In/Out Buchse
  • Kompatibel mit Fitness-Apps (Zone, Kinomap, Zwift)
  • Bluetooth 4.0 kompatibel
  • Smart Geräte-Halterung
  • Grau-Schwarz

Trainingscomputer:
  • 14 Programme: Manuell, Intervalle, Spiel, Fitness, Gewichtsverlust, Gewichtsverlust Plus, Hügel, Reverse Train, Konstante Watt, Intervall Watt, Zielherzfrequenz-Zone, % Zielherzfrequenz, Kraftaufbau, Benutzerdefiniert
  • Anzeige von: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz, Widerstandslevel, Watt, UPM, Cardio Compass HR Display, Leistungsdiagramm und Profil

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Belastungsbandbreite: 25-400 Watt
  • Benutzerprogramme: 2
  • Pulsgesteuerte Programme: 1
  • Programme: 14
  • Bremssystem: Induktionsbremse
  • Belastungsregelung: Drehzahlunabhängig
  • Widerstandseinstellung: in 5 Watt-Schritten; 30 elektronisch einstellbare Stufen
  • Max. Benutzergewicht: 136 kg
  • Stromversorgung: Netzstrom (240 V)
  • Schrittlänge: 50,8 cm
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 100 kg; Geräte bis 120 kg; Geräte bis 130 kg; Geräte bis 110 kg
  • Ausstattung: Transportrollen; Energiesparmodus; Lautsprecher; Handpuls; Boden-Niveau-Ausgleich
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Geschwindigkeit; Herzfrequenz; Pulsgesteuerte Programme; Kalorienverbrauch; Watt/Leistung
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Smart Device Halterung
  • Trainingsprogramme: Intervall; Fatburn; Kraft; Hill; Manuell
  • Anzahl Benutzerprofile: 2
  • Anzahl Trainingsprogramme: 14
  • Gerätegewicht: 79 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 173x67x171 cm
  • Aufstiegshöhe: 26,6 cm
  • Abstellmaße (LxBxH): 173x67x171 cm
  • Schwungrad: 8,5 kg
  • Antriebssystem: Längsrippenriemen
  • Pedalabstand (Q-Faktor): 200 mm

Weitere Suchbegriffe: Heimtrainer, Indoor-Cycling, Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, crosstrainer, Fitness-Cardio-Geräte, Ausdauersport, Ausdauertraining, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Kraftausdauer, Cardiofitness, Cardiogerät, Heim-Crosstrainer, Ellipsentraining, Cardio-Gerät, Ausdauer-Training, Ausdauer, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, zuhause, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
195 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.560,42*
€ 1.697,97*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 1.662,68*
€ 1.813,35*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,35*
€ 2.157,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,53*
€ 2.140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.736,74*
€ 2.066,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,29*
€ 2.020,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,68*
€ 1.978,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.