Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil "Power Fitness" 1150 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613478732
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3478732
EAN/GTIN:
     4044475290548
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Intensiveres Training durch höheres Gewicht
  • Verbessert Koordination, Kondition und Ausdauer
  • Höheres Gewicht: Förderung von Griffkraft/Körperanspannung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Springseil "Power Fitness": Mehr Intensität im Training
Das Sport-Thieme Springseil "Power Fitness" hebt sich deutlich von herkömmlichen Springseilen ab. Mit seinem höheren Gewicht ist es ein idealer Begleiter für ein effektives Ausdauer- und Krafttraining. Durch die langsamere Rotation des Seils fördert es zusätzlich die Griffkraft und Körperanspannung. Egal ob als Aufwärmprogramm vor dem Boxtraining oder als intensive Workout-Einheit im Vereins-Gruppenkurs – das Fitnesstraining mit dem Springseil bringt den Körper auf Hochtouren. Es zählt zu den effektivsten Möglichkeiten, Koordination und Kondition aufzubauen. Ziel des Rope-Trainings ist es, schnelle und häufige Umdrehungen zu erreichen. Dabei wird der Puls in die Höhe getrieben und die Ausdauer gefördert.

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Verein; Ausdauersport; Boxtraining
  • Ausführung: Springseil
  • Für wen: Erwachsene
  • Material Seil: PVC ; PVC
  • Farbe: Grün
  • Länge Seil: 274 cm
  • Durchmesser Seil: 18,7 mm
  • Gewicht: 1150 g
  • Material Griff: PP

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
1150 g
Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Box-Springseile, Springseile, Rope-Skipping, Boxspringseil, Boxspringseile, Springseil-Training, Springseiltraining, lang, rope, skipping, seil, Boxerspringseil, Boxerspringseile, Boxer-Springseil, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3478703
ab € 11,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
3478716
ab € 14,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
3478729
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.