Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydas Stützgürtel mit Heizkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613461408
Hersteller:
     Hydas
Herst.-Nr.:
     3461408
EAN/GTIN:
     04004128060867
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel

  • Für den Einsatz im Rückenbereich
  • 4 Stufen zur Intensitätseinstellung
  • Automatische Abschaltfunktion nach 120 Min.
  • Mit Klettverschluss – individuell anpassbar
  • Besonders hygienisch – Waschbar bei 30 °C


Der Hydas Stützgürtel mit Heizkissen: Wellness für den Rücken
Der Hydas Stützgürtel mit Heizkissen unterstützt den Rücken und lässt sich zudem beheizen. Die therapeutische Wärme und Unterstützung des Gurtes können helfen, Gedäße zu erweitern, Rückenschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen. Indem Sie die Wärmefläche nach vorne drehen, wärmen Sie Ihren Bauch und Unterleib. Je nach Empfinden stellen Sie die Wärme individuell in 4 Stufen auf Ihre Bedürfnisse ein. Besonders praktisch: der dehnbare Hydas Rückenstützgürtel lässt sich mittels Klettverschluss optimal an Ihren Körperumfang anpassen.

Produktdetails:
  • Material: 90 % Polyester, 10 % Elasthan
  • Maße: 120x19x0,3 cm
  • Körperumfang: 70-135 cm
  • Leistung: 100 W
  • Kabellänge: 300 cm
  • Farbe innen/außen: Grau/Weiß

Bestandteile:
  • 1 Stützgürtel beheizbar
  • 1 Bedienteil
  • 1 Anleitung

  • Bandagentyp : Stützgürtel

Weitere Suchbegriffe: hydas rückenstützgürtel, rückenstützgurt, Wärmekissen, Rückenstütze, Rückenbandage, Rückenbandagen, Rückenwärmer, Rückengürtel, Stütz-Gürtel, Rücken-Stützgürtel, Rücken-Bandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.