Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydas Stützgürtel "Recycling"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613448508
Hersteller:
     Hydas
Herst.-Nr.:
     3448508
EAN/GTIN:
     04004128060973
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
hydas rückenstützgürtel
rückenstützgurt

  • Aufrechte Haltung wird gefördert
  • Stützt Rücken und Bauch
  • Größe individuell einstellbar
  • Garn aus recycelten PET-Flaschen
  • Hygienisch – waschbar bei 30 °C


Mit dem Hydas Stützgürtel "Recycling" aufrechte Körperhaltung fördern
Der Hydas Stützgürtel "Recycling" ist besonders hautfreundlich und angenehm auf der Haut zu tragen. Der Gürtel ermöglicht durch die individuelle Einstellung von 80-140 cm eine flexible Anpassung an den Körper. Bändern, Gelenken und Muskeln wird bei langen sitzenden oder stehenden Tätigkeiten viel abverlangt – hier unterstützt der Kraftgürtel und gibt Bauch sowie Rücken hervorragenden Halt.

Produktdetails:
  • Material: 87 % recyceltes Polyester, 13 % Elasthan
  • Maße (LxB): 110x14,5 cm
  • Gewicht: 79 g
  • Hüftumfang: 80-140 cm
  • Farbe: Mint

Bestandteile:
  • 1 Kraftgürtel
  • 1 Einleger
  • 1 Biofolienbeutel aus erneuerbaren Rohstoffen

  • Bandagentyp : Rückenbandagen; Stützgürtel

Weitere Suchbegriffe: Hüft-/Rückenstütze, Hüftstütze, Stützgürtel, Stützbandage, Stützbandagen, Haltungsstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.