Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everjump Springseil "Connected" L,Melt Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613344822
Hersteller:
     Everjump
Herst.-Nr.:
     3344822
EAN/GTIN:
     04260725790440
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
gymnastikseil

  • Für gezieltes Ausdauer- und Ganzkörpertraining
  • Kugelgelagerte, strukturierte Griffe für optimalen Halt
  • Everclip System – schneller Wechsel zwischen Seilen
  • App mit großer Auswahl an Workouts und Trainingsprogrammen
  • Connected Griffe übertragen die Seilumdrehungen an App


Everjump Springseil "Connected": Das etwas andere Springseil
Das Everjump Springseil "Connected" ist mit strukturierten Griffen ausgestattet, durch die der Trainierende einen hervorragenden Grip hat. Zudem verfügen die Griffe über einen Bluetooth-Sensor, welcher die Seilumdrehungen an die im Lieferumfang enthaltene App übermittelt. So können Trainingsdaten perfekt analysiert werden. Dank Everclip System lässt sich das Springseil schnell wechseln. Die Trainingsvielfalt wird durch den Wechsel zwischen leichten und schweren Seilen erhöht. Darüber hinaus ist es für den Einsatz mehrerer Nutzer und deren Fitnessstand gleichzeitig geeignet. Auch das Springseil überzeugt: Mit einem Gewicht von 125 g bekommt der Trainierende Feedback zum Erlernen und zum Sammeln erster Erfahrungen im Seilspringen. Dieses Springseil ist eine echte Revolution im Fitnessbereich. Das "Beginner Set" ist vor allem für Anfänger geeignet. Das "Melt Set" dagegem beinhaltet ein zusätzliches Seil mit einem größeren Durchmesser und höheren Gewicht - für ein noch intensiveres Training und richtet sich daher vorrangig an Fortgeschrittene.

Set-Bestandteile "Beginner Set":
  • 1 Paar Everjump Connected Griffe
  • 1 Seil Neongrün
  • 1 Anleitung und Tools zum Seilkürzen (2 Inbusschlüssel)
  • Nutzung der Premium-App für 3 Monate

Set-Bestandteile "Melt Set":
  • 1 Paar Everjump Connected Griffe
  • 1 Seil Neongrün (125 g, ø 6 mm)
  • 1 Seil Dunkelblau (225 g, ø 8 mm)
  • 1 Anleitung und Tools zum Seilkürzen (2 Inbusschlüssel)
  • Nutzung der kostenfreien App Version

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Schulsport; Verein; Schule; Verein; Leistungssport; Training; Gruppenübungen; Ausdauersport; Boxtraining; Fitnesstraining
  • Ausführung: Springseil
  • Ausstattung: Mit Drehwirbel
  • Für wen: Erwachsene
  • Länge Seil: 2,75 m; 275 cm
  • Material Seil: Stahlkern mit PVC-Ummantelung
  • Material Griff: Metallkern
  • Farbe: Schwarz-neongrün
  • Gewicht: 125 g
  • Für Körpergröße: 184-210 cm; 1,84 m-2,10 m

Weitere Informationen:
Größe:
L
Ausführung:
Melt Set
Weitere Suchbegriffe: Springseile, Ausdauersport, Ausdauertraining, Seilspringen, Boxer-Springseile, Boxerseil, Boxerseile, Ausdauer-Training, Ausdauer, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Boxerspringseil, Boxerspringseile, Boxer-Springseil, verbessern, Seilsprung, Set, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 109,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,63*
€ 168,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 136,96*
€ 162,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,29*
€ 157,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,38*
€ 143,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 109,17*
€ 129,91
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Everjump
3344721
ab € 74,40*
Ähnlich
Everjump
3344718
ab € 74,32*
Ähnlich
Everjump
3344819
ab € 108,59*
Ähnlich
Everjump
3344705
ab € 75,00*
Ähnlich
Everjump
3344806
ab € 109,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.