Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transporttasche "Super" für Stoßkugeln und Wurfhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613249707
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3249707
EAN/GTIN:
     04044475264686
Suchbegriffe:
Hammerwerfen
Wurfhammer
Stoßkugeln
stoßkugeln

  • Ideal für Schulen, Vereine und Athleten
  • Inklusive Tragegriff
  • Optimal für Transport und Lagerung von Hammer und Stoßkugel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Transporttasche "Super" für Stoßkugeln und Wurfhammer – zuverlässig, leicht in der Handhabung und einfach praktisch
Die Sport-Thieme Transporttasche "Super" für Stoßkugeln und Wurfhammer bietet Platz für eine Stoßkugel oder einen Hammer. Zudem erleichtert die Tasche den Transport von Kugel oder Hammer. Die Tasche ist aus PVC gefertigt und verfügt über einen Tragegriff.

Produktdetails:
  • Material: PVC
  • Maße (Lxø): 26x18 cm
  • Gewicht: 200 g
  • Farbe: Schwarz

  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor; Indoor; Outdoor
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf; Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser: 180 mm
  • Material: PVC

Weitere Suchbegriffe: Kugelstoßen, Leichtathletik, Hammerwurf, Tragetasche, Leichtahtletik, Zubehör, für, Hämmer, Kugeltasche, Hammertasche, Tasche, Kugrlstoßen, Hammer, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.