Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipro Lautsprechersystem "MA-708-D"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613235603
Hersteller:
     Mipro
Herst.-Nr.:
     3235603
EAN/GTIN:
     00745572339157
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Mobile Musikanlage
USB Lautsprecher

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Für Raumgröße bis ca. 500 m²
  • Akku-Laufzeit ca. 8 Stunden bei 6 Stunden Ladezeit
  • 2-Wege-Lautsprecher für perfekten Klang
  • Bluetooth-Schnittstelle, eingebauter DC/USB-Player


Mipro Lautsprechersystem "MA-708-D": Transportabel und leistungsstark
Das Mipro Lautsprechersystem "MA-708-D" ist mit seinen 190 W besonders leistungsstark und überzeugt mit einem 2-Wege- Lautsprecher, welcher durch einen ausgezeichneten Klang bei Musik- und Sprachanwendungen überzeugt. Dabei ist die mobile Anlage mit einem kabelgebundenen Mikrofon nutzbar. Besonders praktisch: Der Akku ist wiederaufladbar. Bei einer Akku-Laufzeit von 8 Stunden benötigt die Anlage 6 Stunden Ladezeit. Darüber hinaus besitzt das Lautsprechersystem eine 4-stufige Akkustandanzeige.

Produktdetails:
  • Maße: 545x336x325 mm
  • Gewicht: 15,3 kg
  • Farbe: Schwarz

  • Für Raumgrößen: Außenanlagen; bis ca. 500 qm.
  • Betriebszeit über Akku: 8 Stunden
  • Abspielgeräte: CD; USB
  • Funktionen: Bluetooth-Funktion
  • Ausgangsleistung: 190 Watt
  • Lautsprecher: 2-Wege-Lautsprecher
  • Anschlüsse: Line-In-Anschluss; Line-Out-Anschluss; 1 Mikrofoneingang, XLR-Buchse, symmetrisch; 1 Mikrofoneingang, 6,3 mm Klinke, unsymmetrisch
  • Ladedauer : 5-6 Stunden

Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, mobile cd-player, Musikanlagen, Musikanlage, Lautsprecher, Soundsysteme, Mobile, Sound, Systems, Lautsprecher-System, Musik-Anlage, mobile, Lautsprecheranlage, Lautsprecheranlagen, Soundanlage, Soundanlagen, Lautsprechersystem, Lautsprechersysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 976,64*
€ 1.060,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 976,80*
€ 1.060,91*
Frei Haus
ab € 981,22*
€ 1.071,53*
Lager 479
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 993,15*
€ 1.080,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.055,51*
€ 1.150,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,65*
€ 1.285,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,37*
€ 1.279,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,67*
€ 1.251,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,33*
€ 1.224,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,15*
€ 1.181,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.