Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Brasil Handtrainer Berry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613191200
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     3191200
EAN/GTIN:
     04006226059606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
Igelball
Massageball

  • Kräftigt Finger-, Hand- und Unterarmmuskulatur
  • Für Reha, Gymnastik oder als Begleiter beim Joggen
  • Senso-Noppen fördern die Durchblutung
  • Handlich und leicht
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Togu Handtrainer "Brasil": Die Mini-Hanteltrainer für gelenkschonendes Fitness-Training

"Neu - mit optimierter Gewichtsfüllung für einen besseren Trainingseffekt"

Togu Handtrainer "Brasil" sind kleine Handtrainer mit einem Luft-Eisengranulat-Gemisch. Durch die Bewegungen der Arme spüren Sie, wie sich das Granulat im Inneren des Hanteltrainers bewegt. Sie sind aus Ruton gefertigt, besonders hochwertig und geruchsneutral. Dank der ergonomischen ovalen Form und dem geringen Gewicht, liegen die Togu Brasil sehr gut in der Hand. Somit schonen Sie Ihre Handgelenke bei den Übungen - ideal für ein gesundes Training. Die Senso-Noppen stimulieren zudem Ihre Wahrnehmung und fördern Ihre Durchblutung.

Weitere Details:
  • Außenmaterial: Ruton, latexfrei
  • Maße (HxBxT): 10x3x3 cm
  • Füllung: Luft und Eisengranulat
  • Gewicht: 200 g je Stück
  • Farbe: Grün-Gelb

  • Produktart: Tiefenmuskeltrainer

Weitere Informationen:
Farbe:
Berry
Weitere Suchbegriffe: Noppenball, Massagerolle, igelball togu, igelball, Massage, Walking, Sensomotorik, Laufen, Ganzkörpertrainer, Ganzkörpertraining, Joggen, Entspannung, Fitnesstraining, Bewegungstrainer, Unterarme, Jogging, Basale, Stimulation, Sensomotorisches, Training, Durchblutung, Handkrafttrainer, Igel, Igelrolle, Azubimailing2015, Unterarmtrainer, Gesundheitssport, Firmenfitness, Noppenhanteln, Handmassageroller, Weihnachten18KleineGeschenke, weihnachten18Frauen, Kleingeräte, Togubohne, Brasilstick, Brasilsticks, trainieren-verein, Brasilbälle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 25,63*
Lager 479
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 20,52*
€ 30,37*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
470636
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.