| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613164307 Herst.-Nr.: 3164307 EAN/GTIN: 04260346273391 |
| |
|
| | |
| - Set aus Vibrationskern "Booster" und Faszienrolle "Twin“
- 100 % recycelbare Faszienrolle mit Wirbelsäulenaussparung
- Vibration stufenlos regulierbar, über 2 Tasten steuerbar
- Einfach per Micro-USB aufladbar – ideal für Reisen
- "Booster" ohne Faszienrolle zur punktuellen Massage
Blackroll Faszienrollen-Set "Booster Twin": Für mehrdimensionale Vibrationsmassagen Das Blackroll Faszienrollen-Set "Booster Twin" setzt sich zusammen aus der Blackroll Faszienrolle "Twin" und dem Vibrationskern Blackroll "Booster". Die Faszienrolle ist dabei geruchlos, leicht zu reinigen und stimuliert durch die Verwringung Haut und Gewebe zusätzlich. Im Zusammenspiel mit dem "Booster" können Sie Ihre Selbstmassagen intensivieren und so Muskelverspannungen und Faszienverklebungen noch effektiver lösen. Bei hoher Frequenz des Vibrationskerns können Sie das Tool z. B. zum Aufwärmen vor dem Sport nutzen. Niedrigere Frequenzen eignen sich dagegen vor allem zum Cool-down nach der Einheit. Besonders praktisch: Die hochfrequenten Schwingungen machen gerade die Behandlung schmerzhafter Triggerpunkte wesentlich angenehmer als Massagen ohne den "Booster". Set-Bestandteile:- 1 Blackroll Faszienrolle "Twin"
- 1 Blackroll "Booster"
- 1 Micro-USB Ladekabel
- 1 Booklet mit Bedienungsanleitung
Produktdetails "Booster":- Eingang: 220-230 V~, 50/60 Hz
- Ausgang Netzteil: 5 V – 1.000 mA
- Max. Leistungsaufnahme: 45 W
- Lithium-Ionen-Akku: 3x S1P = 11,1 V 2.250 mAh
- Akkulaufzeit: ca. 2 Std. auf höchster Stufe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vibration, Massage-Roller, Massage, Roller, Massage-Rolle, Faszien-Roller, Faszien-Rolle, Faszienrolle, Faszien-Rollen, Faszienrollen, Faszienroller, Faszien-Set, Vibrationsgerät, Faszienrollenset, Faszienrollen-Set, Set, Massage-Rollen, Vibrationsmassage, Vibrationsgeräte, Vibrationsmassage-Tool, Vibratonsmassagegerät, Vibrationsmassagegeräte, Vibrations-Massage, Vibrationsmassage-Gerät, Vibrationsmassage-Geräte, Vibrationstool, Vibrationsmassagegerät, Faszienrol, Vibrations-Massagegerät, Vibrations-Massagegeräte, faszien, rolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 112,84* | € 138,18* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,90* | € 155,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 138,26* | € 167,44* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 142,15* | € 171,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|