Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Faszienrollen-Set "Booster MED"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613164105
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     3164105
EAN/GTIN:
     04260346270765
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle

  • Faszienrolle: Hautfreundlich, robust, leicht zu reinigen
  • Vibration stufenlos regulierbar, über 2 Tasten steuerbar
  • Einfach per Micro-USB aufladbar – ideal für Reisen
  • "Booster" ohne Faszienrolle zur punktuellen Massage
  • Geruchlos und 100 % recycelbar


Blackroll Faszienrollen-Set "Booster MED": Bringt das Gewebe in Schwingung und fördert die Durchblutung
Das Blackroll Faszienrollen-Set "Booster MED" besteht aus dem Vibrationskern "Booster“ sowie der Faszienrolle "MED". Letztere ist aus wasserunlöslichem, robustem EPP gefertigt und nach dem Training leicht desinfizierbar. Im Vergleich zur Blackroll Faszienrolle "Standard“ ist die "MED"-Ausführung 20 % weicher und damit besonders für schlanke und empfindliche Menschen, bei Muskelkater und anderen Verspannungen, zum Cool-down sowie im Rahmen einer Reha oder Therapie geeignet. Der "Booster"-Kern macht die Selbstmassage zusätzlich durch seine hochfrequenten Schwingungen sanfter, da diese die Schmerzrezeptoren im Gewebe "verwirren". Auch punktuelle Massagen mit dem "Booster" werden deshalb als sehr angenehm empfunden.

Set-Bestandteile:
  • 1 Blackroll Faszienrolle "MED"
  • 1 Blackroll "Booster"
  • 1 Micro-USB Ladekabel
  • 1 Übungskarte
  • 1 Booklet mit Bedienungsanleitung

Produktdetails "Booster":
  • Eingang: 220-230 V~, 50/60 Hz
  • Ausgang Netzteil: 5 V – 1.000 mA
  • Max. Leistungsaufnahme: 45 W
  • Lithium-Ionen-Akku: 3x S1P = 11,1 V 2.250 mAh
  • Akkulaufzeit: ca. 2 Std. auf höchster Stufe

Weitere Suchbegriffe: Vibration, Massage-Roller, Massage, Roller, Massage-Rolle, Faszien-Roller, Faszien-Rolle, Faszienrolle, Faszien-Rollen, Faszienrollen, Faszienroller, Faszien-Set, Vibrationsgerät, Faszienrollenset, Faszienrollen-Set, Set, Massage-Rollen, Vibrationsmassage, Vibrationsgeräte, Vibrationsmassage-Tool, Vibratonsmassagegerät, Vibrationsmassagegeräte, Vibrations-Massage, Vibrationsmassage-Gerät, Vibrationsmassage-Geräte, Vibrationstool, Vibrationsmassagegerät, Vibrations-Massagegerät, Vibrations-Massagegeräte, faszien, rolle, Blackrollset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.