Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Schrägbank "Wallbars" Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613135004
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     3135004
EAN/GTIN:
     04260263011205
Suchbegriffe:
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank
Trainingsbank

  • Für alle Sprossenwand-Nutzer
  • Als Rückenstütze oder als Trainingsbank einsetzbar
  • Lässt sich platzsparend an Sprossenwand hängen
  • Für Nohrd Sprossenwand mit Ausleger "Sport-Thieme Edition"
  • Stark belastbar


Nohrd Schrägbank "Wallbars": Erweitern Sie Sprossenwände im Handumdrehen
Mit der Schrägbank "Wallbars" von Nohrd erhalten Sie eine mit Kunstleder bezogene Schrägbank, die auch als Rückenpolster oder Trainingsbank eingesetzt werden kann. Die Bank lässt sich auf jeder Sprosse (max. Höhe 95 cm) der Sprossenwand einhängen. Dank der verschiedenen Winkel sind vielseitige Übungen möglich. Nach dem Training lässt sie sich platzsparend an eine Sprosse hängen.

Produktdetails:
  • Material: Kunstleder oder wahlweise Echtleder
  • Maße (LxBxH): 136x33x10 cm
  • Gewicht: 9 kg
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Farbe: Schwarz

  • Einsatzbereich: Schule; Fitnessstudio; Verein
  • Sprossenwandausführung: Zubehör

Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, Muskelaufbau, multibank, Sprossenwand, Sprossenwände, Schrägbänke, Zubehör, Sprossenwandzubehör, Sprossenwandaufsatz, Schränkbank, für, Oberkörpertrainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
6
€ 6,29*
ab € 212,48*
€ 263,39*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 225,64*
€ 278,53*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
3135017
ab € 279,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.