Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Faszientool-Set "Trigger" Standard (2 Aufsätze)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613131914
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     3131914
EAN/GTIN:
     04260346274893
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle

  • Langlebig, einfach zu reinigen und 100 % recycelbar
  • Lockert Verspannungen, fördert Regeneration
  • Löst Faszienverklebungen und Triggerpunkte
  • Kann Schmerzpunkte lindern
  • Regt die Durchblutung des Gewebes an


Blackroll Faszientool-Set "Trigger": Effizient und langfristig behandeln
Mit dem Blackroll Faszientool-Set "Trigger" lassen sich Schmerzpunkte wie Verspannungen gezielt behandeln. Das Beste: Das Set lässt sich ohne Hilfe nutzen. Soll beispielsweise eine Stelle am Rücken bearbeitet werden, positionieren Sie den Trigger einfach an der Wand oder auf dem Boden und lehnen das entsprechende Körperteil dagegen. Die Aufsätze wirken ähnlich wie der Daumen der Physiotherapeut:innen.

Welcher Aufsatz für welche Muskelgruppen?
Der flachere Aufsatz eignet sich besonders für größere Muskelgruppen. Der Trigger "S" ist etwas spitzer geformt und dadurch intensiver bei der Anwendung und für jede Körperpartie einsetzbar. In der Kombination mit dem kugelförmigen Griff lassen sich Körperbereiche triggern, die sich mit der Hand gut erreichen lassen.

Größe und Gewicht:
  • Spitzer Trigger: 7 cm, ca. 12 g
  • Spitzer, kleinerer Trigger "S": 6 cm, ca. 12 g
  • Runder Aufsatz mit Noppen „Twister“: 7x5 cm, ca. 17 g 
  • Runder Aufsatz ohne Noppen: 4,9 cm, ca. 8 g
Produktdetails:
  • Material: 100 % EPP (expandiertes Polypropylen)
  • Farbe: Schwarz
  • Im Trigger Set "Standard" sind 2 spitze Aufsätze sowie ein runder glatter Aufsatz enthalten. Im "Twister" Set erhalten Sie zusätzlich den Aufsatz mit Noppen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (2 Aufsätze)
Weitere Suchbegriffe: Faszien, Trigger, Triggern, Triggerpunkt, Triggerpunktmassage, Trigger-Punkt, Faszientraining, Faszientrainer, Gesundheitssport, Faszien-Set, Faszien-Traning, Faszien-Training, Triggerpunkte, Triggerball, Triggerpunktmassagegerät, Triggerpunktstab, training, Hilfsmittel, Trainer, Massage, Faszien-Therapie, Faszien-Trainer, Set, Triggerset, Blackrollset, fasziendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 28,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,20*
€ 47,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,48*
€ 46,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,82*
€ 42,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,00*
€ 41,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,40*
€ 40,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,82*
€ 34,30
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
17011
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.