Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beinstrecker "OV" Ohne Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613129018
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3129018
EAN/GTIN:
     04044475222389
Suchbegriffe:
Beinbeuger
Beinheber
Beinpresse
Beinstrecker

  • Verstellbarer Bedienhebel mit Exzenteranbindung sorgt für einfache Übersetzung
  • Individuell einstellbar und leicht zu bedienen
  • Hochwertige Gummifüße für sicheres Aufsteigen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beinstrecker "OV" – professionell und gleichzeitig einfach
Der Sport-Thieme Beinstrecker "OV" ist schnell einsatzbereit und überzeugt durch eine leichte Bedienung. Einfach den Sitz, die Fußrolle und den Bedienhebel einstellen und das Training kann beginnen. Das Besondere an dem Sport-Thieme Beinstrecker "OV" ist seine Exzenteranbindung. Der Exzenter ist so konzipiert, dass Sie den gewünschten Muskel mit dem adäquaten Drehmoment belasten. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Muskel während des Trainings in jedem Winkel nicht überfordert wird. Das Gerät ist aus stabilem Metall gefertigt, die hochwertigen Gummifüße garantieren ein sicheres Aufsteigen. Das Steckgewicht beträgt 100 kg und lässt sich in 5 kg-Schritten einstellen. Zudem hat das Gerät recht kompakte Aufstellmaße von 140x100x150 cm. Somit ist es auch perfekt für Fitnessstudios und Vereine mit wenig Platz.

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Beine
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Beinstrecker
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun
  • Gestellfarbe: Silber
  • Steckgewicht: 100 kg (20x5 kg)
  • Gerätegewicht : 200 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 140x100x150 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: Oberschenkeltrainer, beinbeuger, Kraftgeräte, Fitnessgeräte, Kraftgerät, Fitnessgerät, Fitness-Gerät, Beine, Oberschenkeltraining, Beinmuskeltrainer, Muskeltrainer, Muskelaufbautraining, Beinmuskulatur, Muskelaufbautrainer, Bein, Strecker, Quadrizeps, Quadrizepstraining, Quadrizeps-Training, Quadrizeps-Trainer, Quadrizepstrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.106,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.218,23*
€ 5.019,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.191,16*
€ 4.987,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.137,01*
€ 4.923,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.118,96*
€ 4.901,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.106,41*
€ 4.886,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3129005
ab € 4.229,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.