Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schrägbank "OV", negativ 30 mm Hantelscheiben-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613127924
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3127924
EAN/GTIN:
     04044475280662
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank

  • Stärkung des großen Brustmuskels und unterer Muskelfasern
  • Stabiles Ovalprofil – Ideal für die Nutzung im Fitnessstudio
  • Verschiedene Winkel-Einstellung für Abwechslung im Training
  • Langhantel-Ablage mit Sicherungshaken für mehr Sicherheit
  • Gumminoppen für stabilen Stand


Sport-Thieme Schrägbank "OV", negativ: Die Fitnessbank für mehr Abwechslung im Training
Die Sport-Thieme Schrägbank "OV", negativ auch Decline Bank genannt, überzeugt durch verschiedene Winkel-Einstellmöglichkeiten des Polsters. Sie bekommen die Möglichkeit, in verschiedenen Winkeln zu trainieren und somit Ihr Fitness-Workout abwechslungsreich zu gestalten. Ihr Vorteil: Sie erreichen durch das variantenreiche Training mehr Muskelgruppen im Brustbereich – vor allem aber den großen Brustmuskel. Damit Sie Ihre Beine nicht mit anheben, verfügt die Fitnessbank über ein Fußpolster. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Sie Ihre Hantelscheiben platzsparend auf speziellen Bolzen platzieren können - die Gewichtsscheiben sofort griffbereit! Die Ablage für die Langhantel ist für noch mehr Sicherheit mit zusätzlichen Sicherungshaken ausgestattet, welche um die Langhantelstange gelegt werden.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Banktyp: Langhantelbank
  • Elemente: Trainingsbank; Bankdrückmaschine
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Mit Ablage
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun ; Braun
  • Gestellfarbe: Silber ; Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 190x120x130 cm
  • Gerätegewicht : 75 kg
  • Material Polster: Kunstleder
  • Polsterdicke: 45 mm
  • Aufstellmaße: 190x120x130 m
  • Gerätegewicht: 75 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Trainingsbank, Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, Muskelaufbau, sport-thieme hantelscheibe, multibank, Bank, Bänke, Bankdrück, Bankdrücken, Muskeltraining, Bankdrück-Maschine, bankdrücken, liege, Langhanteltraining, Fitnessbank, Fitness-Bank, Fitnessbänke, Langhantelbank, Schrägbänke, Bankdrückstation, Langhantel-Training, Muskeltrainer, Muskelaufbautraining, Fitness-Bänke, Bankdrück-Liege, Langhantelbänke, Langhantel-Bank, Langhantel-Bänke, Decline, Schräghantelbank, Hantelbankset, Oberkörpertrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.128,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,67*
€ 2.696,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.243,28*
€ 2.669,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.174,13*
€ 2.587,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,61*
€ 2.543,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.128,39*
€ 2.532,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3127908
ab € 2.121,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.